曜日別特売
UP-9110-20-C-F2 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844166

※集合画像です

UP-9110-20-C-F2 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844166
UP-9110-20-C-F2 帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ CKD 69844166

帯電防止チューブ UP-91※-F2シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径×内径(Φmm)Φ10×Φ6.5
チューブ色透明
内容量1個注文コード69844166品番UP-9110-20-C-F2
参考基準価格(税別)¥30,420販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。
色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。

用途
エア配管用に
帯電防止が必要な個所に
材質帯電防止ウレタン外径×内径(Φmm)Φ10×Φ6.5硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻最小曲げ半径(mm)(JIS B 8381:2008)13破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気体積抵抗率(Ωcm)(JIS K 6911)1010~1011周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)チューブ色透明RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)30チューブサイズΦ10クリーン仕様なし
注意
※継手を接続した部位は必ず接地してください。接地していない場合、チューブが帯電する可能性があります。
※帯電防止が重要な箇所に使用する場合は”黒色”を選定してください。
※ワンタッチ継手を用いて真空圧で使用の際は、インサートリングを併用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする