※集合画像です
CKD
帯電防止チューブ(クリーン仕様) UP-91※-F2-P80シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径×内径(Φmm)
Φ10×Φ6.5
Φ3.2×Φ1.8
Φ4×Φ2.5
Φ6×Φ4
Φ8×Φ5
Φ10×Φ6.5
Φ12×Φ8
チューブ色
黒色
黒色
白色
透明
透明青
透明緑
透明赤
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69844437
品番
UP-9110-20-F2-P80
参考基準価格(税別)
¥50,760
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
静電気やホコリの付着を防止する帯電防止チューブです。
色は6色用意し、目的に応じた色分けが可能です。
クリーンルーム内で使用できる発塵防止構造です。P80:禁油処理
用途
エア配管用に
帯電防止が必要な個所に
材質
帯電防止ウレタン
外径×内径(Φmm)
Φ10×Φ6.5
硬さ
デュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)
1巻長さ(m)
20巻
最小曲げ半径(mm)
(JIS B 8381:2008)13
破壊圧力(MPa)
2.1(20℃)
使用流体
圧縮空気
体積抵抗率(Ωcm)
(JIS K 6911)104~105
周囲温度(℃)
0~60(ただし、凍結なきこと)
チューブ色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小取付半径(mm)
30
チューブサイズ
Φ10
クリーン仕様
あり
注意
※継手を接続した部位は必ず接地してください。接地していない場合、チューブが帯電する可能性があります。
※帯電防止が重要な箇所に使用する場合は”黒色”を選定してください。
※ワンタッチ継手を用いて真空圧で使用の際は、インサートリングを併用してください。