材質帯電防止ウレタン外径×内径(Φmm)Φ12×Φ8硬さデュロメータ(ISO/DIS 868):HAD94(参考)最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)1巻長さ(m)20巻最小曲げ半径(mm)(JIS B 8381:2008)16.5破壊圧力(MPa)2.1(20℃)使用流体圧縮空気体積抵抗率(Ωcm)(JIS K 6911)1010~1011周囲温度(℃)0~60(ただし、凍結なきこと)チューブ色透明緑RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)36チューブサイズΦ12クリーン仕様あり