※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 方向制御機器
ParkerTAIYOの パイロット式ソレノイドバルブ
小型電磁弁(SR332-N)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
DC24
接続口径
直接ねじ配管形/M5X0.8
結線方式
Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
注文コード
69849534
品番
SR332-NN08QW-3L-F
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・接続口径・結線方式
など
384
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
DC24
接続口径
直接ねじ配管形/M5X0.8
結線方式
Q形ソケット(リード線長さ:3000mm)
付属品
取付プレート付属
切換方式
ノーマルクローズ
種類
3ポート2位置
シリーズ
SR332