FC-22S (写真 右)

FC-22S ファイバホルダ ツクモ工学 69851638 FC-22S ファイバホルダ ツクモ工学 69851638 FC-22S ファイバホルダ ツクモ工学 69851638 FC-22S ファイバホルダ ツクモ工学 69851638 FC-22S ファイバホルダ ツクモ工学 69851638

ファイバホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69851638 品番FC-22S
販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・ファイバホルダは、FCコネクタ付の光ファイバ素子を容易に固定でき、 4軸(YZβθ)の調整ができるホルダです。
・FCレセプタクルを装備しており、端部にFCコネクタの付いた光ファイバの接続が容易にできます。
・光軸に対し直交するYZ軸の芯出し調整が可能です。YZ軸の微動方式は、微調ネジタイプと差動マイクロメータヘッドタイプから選べます。
・YZ軸調整に加え、微調ネジ調整のキネマティック機構によるあおり角度(角度 βθ)を調整できます。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・FCコネクタ付きの光ファイバを固定し、位置・姿勢を微調整する用途。 質量(kg)0.18 角度β(°)【あおり】±2 微動方式【YZ】ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(mm)【YZ】±1.5
注意
※・SMA型への製作対応も可能です。お問い合わせください。
※・標準のポールタイプのほか、据付型の対応もしております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする