KS-01 (写真 左)

KS-01 角型素子ホルダ ツクモ工学 69851796 KS-01 角型素子ホルダ ツクモ工学 69851796

角型素子ホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69851796 品番 KS-01
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

・角型素子ホルダは、ミラー・フィルタなどの角型素子を固定するホルダです。
・素子の固定は、先端樹脂付きクランプネジ及び素子との接触部となるコルク板で挟み込んで行います。
・乾板ホルダのような枠が無いため、素子有効径(有効範囲)を広く採れます。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・薄型の角型素子(各種フィルタやテストターゲットなど)や乾板を固定する用途。 幅(mm)30 質量(kg)0.07 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)【素子】最大5
注意
※・KS-01 は、コルク板部が保護シールとなります。
※・ポールの長さは、L=20〜120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする