MF-25FP (写真 奥 右)

MF-25FP 上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ ツクモ工学 69852031 MF-25FP 上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ ツクモ工学 69852031 MF-25FP 上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ ツクモ工学 69852031

上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプポール付き 注文コード69852031 品番MF-25FP
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

・上操作型キネマティック式小型ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。
・あおり角度調整のツマミが製品の上方にあるため、周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、好適に使用できます。
・微動方式(微動調整のツマミ)は、ネジ(P=0.25mm)です。
・ミラー素子は、垂直ステージに接着して固定します。
・ポール付きと据付型のタイプがあります。
・ポール付き(MF-25FP・RP)は、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・小型・軽量のため、組み込み用途にもご利用できます。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・小型の素子を固定し、2軸(あおり角度 βθ)の調整を行う用途。
・周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合の用途。
・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに小型の素子を調整・設置する用途。
質量(kg)0.11 タイプポール付き 角度β(°)【あおり】±3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合素子サイズΦ25mm / □25mm 取付面位置【素子】前方
注意
※・ポールの長さは、L=20〜120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする