PW2-50 (写真 右)

PW2-50 微調式偏光子ホルダ ツクモ工学 69852146 PW2-50 微調式偏光子ホルダ ツクモ工学 69852146 PW2-50 微調式偏光子ホルダ ツクモ工学 69852146

微調式偏光子ホルダ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69852146 品番PW2-50
販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

・微調式偏光子ホルダは、偏光フィルタや波長板などの光学素子を固定し、α角度の調整ができる1軸調整ホルダです。
・光軸に平行なX軸を中心とした回転(角度 α)につき、回転ツマミによる360°の粗動調整とマイクロメータヘッドによる±4〜5°の微動調整が可能です。
・ホルダー側面の目盛について、粗動側には 1°刻みで全周(360°)にあり、微動側には分単位の角度(1°未満)を読む目盛が 5' 刻みで付いています。
・回転の移動ガイドにすり合わせ式を採用し、安定した調整が可能です。
・素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途・偏光フィルターや波長板など回転角度(方位角)により光学特性が大きく変わる光学素子を方位決めする用途。 質量(kg)0.36 目盛【微動】5'刻み、【粗動】1°刻み RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)【素子】最大9 回転微調整範囲(°)±4 適合素子径(mm)Φ50 素子有効径(mm)Φ47
注意
※・ポールの長さは、L=20〜120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする