曜日別特売
ISI 111102 安全クイックコネクト継手 PREVOST 69862417

安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69862417品番ISI 111102
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥33,482
販売価格(税別)
30,438

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 3/8 BSPP メスねじが付いています

仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 3/8 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0940アズワン品番65-7904-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする