曜日別特売
831532400 丸型コネクタダストキャップ CAシリーズ Hirschmann Test & Measurement 69867606

丸型コネクタダストキャップ CAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69867606品番831532400
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Hirschmann CAシリーズコネクタカバーHirschmannのこのCAシリーズダストキャップは、未接続のプラグ又はソケットでIP等級の保護を維持するのに最適です。コネクタカバーは、最大でIP67等級の環境からの保護性能を実現します。これは、ほこりや砂などの固形物の侵入から、製品が完全に保護され、一時的な浸漬に至っても水から保護されることを意味します。特長と利点 取り付けが簡単なねじロックシステム IP67等級の保護を保証 Hirschmann CAシリーズコネクタ 保護等級IP67ねじロックコネクタ、保護等級最高IP67 DIN40050 UL94V-0キャップ、ガラス遷移強化プラスチック製 全長、61 mm 接地絶縁導体

仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CA●IP保護等級:IP67●材質:ポリアミド●コードの有無:あり●色:黒●コード番号:186-4145アズワン品番65-7713-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする