ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ リングフック 座付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69877976
品番
10102109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
接合部プレート式です。
壁面など取り付けるリング金具です。
トラスコ品番
699-8202
材質
鉄
寸法A(mm)
71
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
51