曜日別特売
JJ5SY1-10S3R1-08DS-C4D JJ5SY1-10S3-BASE-EX120 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX120シリーズ SMC 69900189

JJ5SY1-10S3-BASE-EX120 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX120シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個バルブ連数8仕様SIユニット仕様:(R1) オムロンCompoBus/S (16点)対応、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69900189品番JJ5SY1-10S3R1-08DS-C4D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,650
バルブ連数8仕様SIユニット仕様:(R1) オムロンCompoBus/S (16点)対応、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする