曜日別特売
JJ5SY1-10S3V-04DR-C4 JJ5SY1-10S3-BASE-EX120 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX120シリーズ SMC 69900225

JJ5SY1-10S3-BASE-EX120 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX120シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数4仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(R) 外部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69900225品番JJ5SY1-10S3V-04DR-C4
参考基準価格(税別)¥42,680販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
バルブ連数4仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link対応、P・Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(R) 外部パイロット、A・Bポート管接続口径:(C4) o4ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする