JJ5SY1-10S6EA23-09E-C6D0 JJ5SY1-10S6-BASE-EX600 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ SMC 69900609

JJ5SY1-10S6-BASE-EX600 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個バルブ連数9仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP(1ポート),SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12コネクタ電源 (EX260-ED2)、I/Oユニット連数:(3) 3連、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(E) D側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69900609品番JJ5SY1-10S6EA23-09E-C6D0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,520
仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP(1ポート),SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12コネクタ電源 (EX260-ED2)、I/Oユニット連数:(3) 3連、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(E) D側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)、配線仕様:(S) 配列指定バルブ連数9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする