JJ5SY1-10S6ZE2-08U-C6D JJ5SY1-10S6-BASE-EX600 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ SMC 69900663

JJ5SY1-10S6-BASE-EX600 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8仕様SIユニット仕様:(ZE) EtherNet/IP(1ポート),SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12コネクタ電源 (EX260-ED2)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(U) U側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69900663品番JJ5SY1-10S6ZE2-08U-C6D
参考基準価格(税別)¥124,360販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様SIユニット仕様:(ZE) EtherNet/IP(1ポート),SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12コネクタ電源 (EX260-ED2)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(U) U側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定バルブ連数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする