曜日別特売
JJ5SY1-10S0-10B-C6 JJ5SY1-10S-BASE-EX250 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX250シリーズ SMC 69900758

JJ5SY1-10S-BASE-EX250 - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX250シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数10仕様SIユニット仕様:(0) SIユニットなし、入力ブロック種類:(-) 入力ブロックなし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) 両側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69900758品番JJ5SY1-10S0-10B-C6
参考基準価格(税別)¥29,870販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様SIユニット仕様:(0) SIユニットなし、入力ブロック種類:(-) 入力ブロックなし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) 両側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定リード線(m)(-) なしバルブ連数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする