JJ5SY3-10S6EA2-24F-C6D JJ5SY3-10S6-EX600-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ SMC 69909587

JJ5SY3-10S6-EX600-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX600シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数24仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP(2ポート),SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12 電源コネクタBコード (EX600-ED2)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(F) 両側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69909587品番JJ5SY3-10S6EA2-24F-C6D
参考基準価格(税別)¥183,040販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様SIユニット仕様:(EA) EtherNet/IP(2ポート),SIユニット出力極性、エンドプレート仕様:(2) SIユニットプラスコモン/M12 電源コネクタBコード (EX600-ED2)、I/Oユニット連数:(-) なし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(F) 両側/内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A・Bポート管接続口径:(C6) o6ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(D) DINレール取付 (DINレール付)、配線仕様:(S) 配列指定バルブ連数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする