JJ5SY3-10S0-06D-C8 JJ5SY3-10S-EX250-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX250シリーズ SMC 69909666

JJ5SY3-10S-EX250-BASE - プラグイン/コネクタ接続ベース:EX250シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数6仕様SIユニット仕様:(0) SIユニットなし、入力ブロック仕様:(-) 入力ブロックなし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(D) D側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C8) o8ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定注文コード69909666品番JJ5SY3-10S0-06D-C8
参考基準価格(税別)¥25,140販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様SIユニット仕様:(0) SIユニットなし、入力ブロック仕様:(-) 入力ブロックなし、P・Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(D) D側/内部パイロット仕様、A・Bポート管接続口径:(C8) o8ワンタッチ管継手、取付方法およびオプション:(-) 直接取付、配線仕様:(S) 配列指定バルブ連数6入力ブロック連数(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする