曜日別特売
JSY5100-5U JSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69930648

JSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)切換方式(1) 2位置シングル/ダブル配線注文コード69930648品番JSY5100-5U
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
切換方式(1) 2位置シングル/ダブル配線マニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする