曜日別特売

(受注発注品)CNCステダンステーSET 55mm GLD 正ピロボールタイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69936329品番22119044
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最適な位置にHYPERPROステアリングダンパーを固定できる車種別ステーとダンパークランプのセット。
ステーは車両によってCNCタイプ(アルミ削り出し)と、スチールタイプ(鉄パイプを溶接)のどちらかで設計されています。

仕様●ステータイプ:CNC●対応ダンパー:55mm(正ピロボール)ステー:ゴールドクランプ純正使用主な適合車種BMW R1300GS 24(アドベンチャー不可)取付面位置ノーマル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする