ミラグランド(電線管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70028519 品番GLMFS-22D16
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。
袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
耐候性に優れたPVC製です。

用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。 トラスコ品番364-9489 材質ポリ塩化ビニル(PVC) ベージュ 適合板厚(mm)1〜4 適合管PF管22 適合電線径(Φmm)10〜16 適合電線管外径Φ10〜Φ16 スパナサイズ(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする