未来工業
未来工業の ケーブル収納・配線
未来工業の 電線保護
未来工業の 電線保護その他関連用品
ミラグランド(電線管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70028528
品番
GLMFS-22F2
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。
袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
耐候性に優れたPVC製です。
用途
PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。
トラスコ品番
364-9494
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
色
ベージュ
適合板厚(mm)
1〜4
適合電線径(Φmm)
VVF1.6×2C/VVF2.0×2C/VVF2.6×2C
適合電線管
VVF1.6×2C・VVF2.0×2C・VVF2.6×2C
スパナサイズ(mm)
36