本体画像

LS-114BL ラゲッジスケール ドリテック 70028781 LS-114BL ラゲッジスケール ドリテック 70028781

ラゲッジスケール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70028781 品番LS-114BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

旅行荷物や宅配荷物などの重量がはかれる
1〜50kgまで50g単位ではかれる
安定すると「H」が表示され、数値が固定される
風袋引き機能付で追加計量もかんたん
オートパワーオフ機能付
電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示

ブルー 質量(g)110(電池を含む) 電源単4形乾電池×2個 最小表示(kg)0.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×32×55 オートパワーオフ2分 計量範囲1.00〜50.00kg
取扱説明書:(4.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする