※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)100 ストローク(mm)45 注文コード70057802 品番100S-16SD100N45
参考基準価格(税別)¥69,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は内径・ストロークなど220種類から選べます 他の種類を見る

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。
軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。

寸法E(mm)□138 ストローク(mm)45 呼び圧力(MPa)10 内径(Φmm)100 使用温度範囲(℃)-10〜+70(但し、連結なきこと) ねじめねじ 使用作動油一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)20 ねじ公差JIS 6H/6g 寸法N15 寸法EERc3/8 作動速度範囲(mm/s)8〜100 最低作動圧力(MPa)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする