画像準備中

A型連成ゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70062152 品番04102121010
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様数値:100、単位:kPa 適合機種RA-56D-G1 寸法A(mm)Φ58(可視範囲) 寸法F(mm)56 寸法D(mm)□17 寸法E(mm)12 寸法B(mm)Φ63 寸法C(mm)33 レンジバキューム・プレッシャー 寸法HR1/4(PT1/4)
注意
※オリオンドライポンプ専用部品です。他メーカー製品・装置へは使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする