FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボストンバッグ
ボディウルフ 大型ボストン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70083186
品番
FU-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
大容量の大型ボストンバック!
色
ブラック
材質
ポリエステル
質量(g)
約830
容量(L)
約61
寸法(cm)
62×37×27