FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ・キャップ
FUKUTOKU(福徳産業)の バッグ
FUKUTOKU(福徳産業)の ボストンバッグ
ボディウルフ ボストン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
70083265
品番
FU-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
かっこいい定番ボストンバック!
色
ブルー
質量(g)
約545
容量(L)
約49
寸法(cm)
57×31×28
材質
ポリエステル