5110-48 ケーブルバッグ KLEIN TOOLS 70134838 5110-48 ケーブルバッグ KLEIN TOOLS 70134838

ケーブルバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70134838 品番5110-48
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

口は樹脂のリング、底の部分は成形されています。
高所作業時にケーブル牽引具等の長尺物を収納できます。
ロール状のゴムシートを収納する目的としても使用できます。
口の部分から革製のカバー(76.2mm)が引き出せます。
ポリプロピレン製のロープは革で補強されています。

用途長尺のケーブルなどの運搬に。 トラスコ品番206-3376 材質キャンバス地 質量(kg)0.9 高さ(mm)1219 径(mm)177.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする