キャンバスツールバッグ ハイボトムタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70135057 品番5105-20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,530 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高いキャンバス製です。
口の部分に金属のフレームが入っており、大きく開いて使用することができます。
底と底から8インチ(203mm)の部分が耐湿性ビニール生地で覆われており、水の浸入を防ぎます。

用途工具などの運搬に。 トラスコ品番206-3101 材質キャンバス地 幅(mm)508 質量(kg)1.6 ホワイト 高さ(mm)381 奥行(mm)152.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする