速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
ストローク(mm)40
使用温度範囲(℃)(周囲温度及び油温)-10〜+70(但し凍結なきこと)
寸法A(mm)75(95)
寸法C(mm)22
寸法D(mm)50
寸法E(mm)□138
寸法N(mm)15
寸法SB(mm)22
寸法W(mm)26
耐圧力(MPa)20
寸法EERc3/8
寸法EH(mm)140
寸法FP(mm)77
寸法KKM48×1.5
寸法KL(mm)45
寸法LF(mm)166
寸法LL(mm)96
寸法LH(mm)71±0.25
寸法MM(mm)Φ56
寸法PJ(mm)26
寸法PK(mm)63
寸法ST(mm)43
寸法TS(mm)174
寸法ZB(mm)192
種類汎用形
構造複動形片ロッド
機種スイッチセット
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
支持形式LD形(フート形)
シリンダ内径(Φmm)100
クッションクッションなし
ねじの種類おねじ仕様(準標準)
ポートGねじ
スイッチAX125CE
スイッチ数2
呼び圧力(MPa)10
最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)0.3
仕様●寸法SS(mm):131●寸法SU(mm):35●寸法SY(mm):17.5●寸法US(mm):208●寸法XS(mm):43.5