ソフトエジング

(14件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 全長(m)50 注文コード70195853 品番SE-2
販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は全長・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。

材質ポリエチレン 全長(m)50 寸法H(mm)4.5 寸法T(mm)0.8 寸法W(mm)4.3 寸法W1(mm)0.8 適合パネル厚さ(mm)0.9〜1.8 規格UL94 HB
注意
※W=外径になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34690713
2023-02-04
用途:
円板の縁処理

購入理由
商品説明において
>極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
>面倒な接着剤はまったく不要です。

■返品理由
虚偽の表示である。非常に固く曲線部分に沿わない、到着商品自体がエビ反って直線部分にも対応不可です。
このような商品を上記表示で販売するのは非常に不愉快で反対します。
返品したいが開封したので返品不可とのことで今後はアマをメインの購入サイトにいたします。

7人が参考にしています
対象商品:
34690686
2021-05-11
用途:
ミツトヨ ダイヤルノギスのケースのエッジ補修

ノギスケースの金属製の破損したエッジガードの補修に、金属製ではジャストサイズの物が見つからなかったので、一番薄くて柔軟性がありそうな、このソフトエジングのいちばん薄いサイズを使ってみました。
最小サイズでも対象物(0.3mm)に対してオーバーサイズでしたが、うまく収まりました。しかし、そのままでは外れてしまうのでポリエチレン対応の接着剤を少量塗布して対応しました。余った分も何かに使えそうで、汎用性の高さに満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34690756
2021-03-30
用途:
アクリルパーテーションの安全対策
製造業

1mずつカットして使用しましたが,扱いやすく,またきれいに施工できました。

3人が参考にしています
対象商品:
34690747
2020-08-14
用途:
パネル小口のカバーとして

アルミ複合板3oの小口に使用しました。切断面で手を切らないように保護するため使用したのですが、素材の柔軟性や固さがちょうど良かったです。接着剤等使用しなくても、収まりが良かったので助かりました。

6人が参考にしています
対象商品:
34690722
2020-09-05
用途:
汎用ボックスの防塵

汎用ボックス内の制御装置が埃だらけになっていたため、扉の隙間を塞ぐ目的で本体及び扉の両方に取り付けて使用中。かなりの改善効果が出ている。

対象商品:
34690722
2019-10-18
用途:
カウルスクリーンにモールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

サードパーティのスクリーンを使っているが、エッジが気になり、今回のモールを購入。スクリーンのエッジに取り付け、エッジも保護されてて、外観も締まり満足(^。^)

対象商品:
34690747
2018-07-25
用途:
アルポリの小口保護
その他業種

そこそお固いので直線には良いが、曲線への追従性が弱い。

7人が参考にしています
対象商品:
34690722
2018-09-14
用途:
ガラスの縁のカバーとして使いました。
農・林・水産業

ショーケースの薄いガラス棚の縁のカバーとして使いました。安全になりました。もう少し柔らかいと曲線部分にも自然に止まると思います。直線部分は問題ありません。美しく仕上がりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする