FLSMチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 70196395 品番 FLSM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。
耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。
導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。
編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。

材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-50〜150 規格UL224VW-1相当 標準色灰色 適合範囲(mm)3〜3.5 線径(mm)0.24 自然内径D(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする