100S-1R6SD32N100-AS2 10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 ParkerTAIYO 70213071

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 スイッチAZ111CE 注文コード70213071 品番100S-1R6SD32N100-AS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,700
この商品はストローク・スイッチなど646種類から選べます 他の種類を見る
呼び圧力(MPa)10 最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照) 最低作動圧力(MPa)0.3 速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1 使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) ねじ公差JIS 6H/6g ストローク長さの許容差0〜0.8mm ストローク(mm)100 使用温度範囲(℃)- 寸法A(mm)25(40) 寸法C(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)62 寸法N(mm)10 寸法Y(mm)28 耐圧力(MPa)20 寸法AE(mm)8 寸法BT(mm)6.5 寸法DE(mm)Φ17.2 寸法EERc1/4 寸法FB(mm)Φ6.6 寸法FFG1/8 寸法FG(mm)Φ11 寸法KKM12×1.75 寸法KL(mm)15 寸法LF(mm)64 寸法LL(mm)54 寸法MM(mm)Φ18 寸法PL(mm)12 寸法PJ(mm)14 寸法TV(mm)□47 寸法WF(mm)10 種類汎用形 構造複動形片ロッド 機種スイッチセット 材質(パッキン)水素化ニトリルゴム 支持形式SD形(基本形) シリンダ内径(Φmm)32 クッションクッションなし ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号) ポートGねじ スイッチAZ111CE スイッチ数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする