三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の モーター周辺部品
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V〜240V
(2件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
定格出力(kW)
2
電源(V)
三相AC200または単相AC200
仕様
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応
注文コード
70220352
品番
MR-J4-200A-RJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥432,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
定格出力・電源・仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フルクローズド制御4線式/機械端エンコーダABZ相入力対応/機能安全ユニット対応/位置決めモード対応/DC電源入力対応
電源(V)
三相AC200または単相AC200
シリーズ
MELSERVO-J4
定格出力(kW)
2
インターフェイス
汎用
制御軸数
1