曜日別特売
1872 モバイル充電ステーション タワー 山崎実業 70230599

1872 モバイル充電ステーション タワー 山崎実業 70230599
1872 モバイル充電ステーション タワー 山崎実業 70230599
1872 モバイル充電ステーション タワー 山崎実業 70230599
1872 モバイル充電ステーション タワー 山崎実業 70230599
1872 モバイル充電ステーション タワー 山崎実業 70230599

モバイル充電ステーション タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード70230599品番1872
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,080
販売価格(税別)
2,800

スマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどを、一括収納できるモバイル充電ステーション。スマートウォッチ磁気充電ケーブルを固定できるウォッチ用パッド付き。スマートウォッチの替えバンドも一緒に収納できます。ウォッチ用パッドを上下反転させると腕時計収納としても使用できます。トレーには、メガネや替えベルトの収納ができます。ワイヤレスイヤホンの収納ができる小物トレーも。

材質本体:スチール(粉体塗装) トレー:ABS樹脂 ウォッチ用パッド・小物トレー:シリコーンブラック質量(g)約420適合サイズウォッチ用パッド・充電部収納:約直径2.8cm以内のスマートウォッチ磁気充電ケーブルの充電部 トレー・スマートフォン収納部:厚み約1.3cm以内のスマートフォン・タブレットPC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約16×11.6×10耐荷重(g)ウォッチ収納部・小物トレー1つあたり:約250内寸(cm)トレー・スマートフォン収納部:約W12×D1.3 トレー・トレー部:約W15.1×D7.5 ウォッチ用パッド・充電部収納:約直径2.8×H0.8 小物トレー:約W7×D4.2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする