設定情報
販売価格(税別)¥3,298~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ユニベール

【オーダー】 防炎・1級遮光 べルーイカフェ

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 防炎・1級遮光 べルーイカフェ (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

安全を考えて防炎加工が施された生地を使用しており、サイズオーダー対応のカフェカーテンです。
通常の生地に比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付き商品にはすべて防炎ラベルが縫い付けられています。
縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。
日差しやすきま風を遮るのでオールシーズン対応した省エネ効果が期待出来ます。
光がもれにくい1級遮光の生地を使用しているので、直射日光を遮りたい方や外からの視線を防ぎたい方におすすめです。
また、27色展開とカラーが豊富なので、あなたのお気に入りの色がきっとみつかる!
カーテンなどをつけていない小窓にもつっぱり棒やポールを通して簡単にご使用いただけます。

注文コード70230644 用途ご家庭、事務所、オフィスの窓や棚の目隠ししたい場所に 幅(cm)約30~140 機能防炎・1級遮光 丈(cm)約30~180 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※1級遮光について薄い色は濃い色より光を通しやすくなります。
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 620 / 税込 ¥ 682
北海道地方 数量1につき ¥ 800 / 税込 ¥ 880
沖縄地方 数量1につき ¥ 900 / 税込 ¥ 990
離島 数量1につき ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70230644
2024-09-11
用途:
自室用として
製造業

電子レンジの近くの窓に取付を考えていたため防炎のカーテンを選びました。
遮光性も高く、西日の入る窓への設置だったので助かっています。
サイズもオーダーで作っていただいたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする