寸法LF(mm)80
寸法LL(mm)67
寸法MM(mm)Φ36
寸法PL(mm)17
寸法PJ(mm)20
寸法TV(mm)□69
寸法WF(mm)13
種類汎用形
構造複動形片ロッド
機種スイッチセット
材質(パッキン)水素化ニトリルゴム
支持形式SD形(基本形)
シリンダ内径(Φmm)63
クッションクッションなし
ねじの種類めねじ仕様(標準形は無記号)
ポートGねじ
スイッチAX11ACE
スイッチ数2
呼び圧力(MPa)10
最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)
最低作動圧力(MPa)0.3
速度範囲(m/s)(使用)0.008〜0.1
使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0〜0.8mm
ストローク(mm)15
使用温度範囲(℃)-
寸法A(mm)45(60)
寸法C(mm)9
寸法D(mm)30
寸法E(mm)□94
寸法N(mm)16
寸法Y(mm)30
耐圧力(MPa)20
寸法AE(mm)12
寸法BT(mm)13
寸法DE(mm)Φ21.5
寸法EERc1/4
寸法FB(mm)Φ14
寸法FFG1/4
寸法FG(mm)Φ20
寸法KKM27×3
寸法KL(mm)33