wasser_fan004-b ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) 70264734 wasser_fan004-b ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) 70264734 wasser_fan004-b ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) 70264734 wasser_fan004-b ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) 70264734 wasser_fan004-b ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) 70264734 wasser_fan004-b ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) 70264734

ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70264734 品番wasser_fan004-b
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,149
販売価格(税別)
5,590

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5〜6時間)中(約7〜8時間)弱(約15〜16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)

材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 ブラック 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5〜6時間、中:約7〜8時間、弱:約15〜16時間 入数1個

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする