用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)ねじの種類R材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF質量(kg)0.178使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)寸法L(mm)53ねじの呼び寸法1/2ねじ規格R1/2機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油寸法d1(Φmm)10.1法規制RoHS2修正規制適合適合ホース内径(Φmm)12アズワン品番65-0878-57寸法HEX1(mm)32寸法HEX2(mm)27