TC3-SS25-R1 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 70343105

TC3-SS25-R1 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 70343105
TC3-SS25-R1 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 70343105
TC3-SS25-R1 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 70343105
TC3-SS25-R1 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 70343105
TC3-SS25-R1 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 70343105
TC3-SS25-R1 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 70343105
TC3-SS25-R1 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 70343105
TC3-SS25-R1 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 70343105
TC3-SS25-R1 ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス) 70343105

ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ規格R1
寸法L(mm)66
内容量1個注文コード70343105品番TC3-SS25-R1
参考基準価格(税別)¥15,535販売価格(税込)¥14,279
販売価格(税別)
12,981

【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。
【漏れ・抜け防止 ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
【衛生的】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用しているので、さびにくい。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。
※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。

用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)ねじの種類R材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF質量(kg)0.438使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)寸法L(mm)66ねじの呼び寸法1ねじ規格R1機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油寸法d1(Φmm)22.8法規制RoHS2修正規制適合適合ホース内径(Φmm)25アズワン品番65-0878-60寸法HEX1(mm)50寸法HEX2(mm)43.8
注意
※本製品は、トヨックスシリコーンホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
※トヨシリコーンS2ホースには対応していません。

商品説明動画

【省エネ】ホースと継手の取付方法|袋ナット式(ホース内径9~25ミリ用)トヨコネクタ TC3-SS( ネジ/ステンレス )
2分でわかる!トヨコネクタ取付作業性 作業時間短縮と標準化へ
検証!トヨコネクタ (ネジ) 流体漏れ・ホース抜け防止効果
【省エネ比較】トヨコネクタ vs ホースニップル(竹の子継手)/ 継手で電気使用量が変わる?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする