曜日別特売
RW1012 リゲッタ ベーシックパンプス RW1012 リゲッタ 70344725

RW1012 リゲッタ ベーシックパンプス RW1012 リゲッタ 70344725
RW1012 リゲッタ ベーシックパンプス RW1012 リゲッタ 70344725

リゲッタ ベーシックパンプス RW1012

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード70344725品番RW1012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,981
販売価格(税別)
6,346

ワンベルトヒールパンプス。
足に優しく疲れにくい。
フィット感のあるインソールで疲れにくい。

材質合成皮革・ポリエステル/合成底(ポリウレタン)ブラック質量(g)265サイズ(cm)25幅(cm)甲:14.1、底:8.6ヒール(cm)6ストーム(cm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする