2WAY ブランケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)140×200 アイボリー 注文コード70430660 品番270105100
参考基準価格(税別)¥4,536 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は寸法・色など4種類から選べます 他の種類を見る

ふんわり包む2WAYニットブランケット

用途特殊加工を施した糸を丁寧に編み上げた、ふっくら柔らかなニットブランケット。厚みがありながら軽やかで、身体に自然に沿う心地よいタッチ感。肌に触れるものだからこそ、思わず触れたくなるやさしい風合いにこだわっています。同色のクッションカバー付きで、使わない時はコンパクトに収納できる2WAY仕様。リビングではブランケットとして、不要な時はクッションとして、おうち時間のリラックスアイテムにぴったり。縦型洗濯機で洗えるため日常使いしやすく、低ホルムで安心感も備えています。インテリアに温かみを添えたい方や、贈り物にもおすすめの一枚です。 仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:洗濯機OK(※ドラム式不可) アイボリー 寸法(cm)140×200 機能2WAY 収納袋付き 組成ポリエステル100%

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする