椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70434087
品番
GMTR075-28L20
参考基準価格(税別)
¥85,370
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200
減速比
20
取付方式
脚取付
回転速度(r/min)
50Hz/75、60Hz/90
ブレーキ
ブレーキ無
枠番
28
種類
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/91.1、60Hz/75.5
出力軸許容 O.H.L(N)
2636
減速段数
2