曜日別特売

注水式ベストBODYCOOL SMART-X

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着着丈(cm)62.15注文コード70444091品番TL-WICB-BCS/BK-3XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。
常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。
水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。
熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。
電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。
コンパクトにたためて驚きの軽さです。
独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。

用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。セット内容服のみブラックサイズ3XL混率(%)外側:ナイロン50%/PU50%、コア:ポリエステル100%、内側:ナイロン100%着丈(cm)62.15身幅(cm)58.5

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 工場内作業

500mlの水を入れると重く感じる。水の温度が温くなると逆に熱くなるので、ファン付きクールベストと併用した方が良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする