RSL ラジエターストップリーク BARDAHL(バーダル) 70446688

ラジエターストップリーク

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(500mL)
注文コード
70446688
品番
RSL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

強力高濃縮タイプのラジエター漏れ止めでラジエター、エンジンブロック、シリンダーヘッドガスケットに安心して使用ができ、さらにヒーターコアやサーモスタットの目詰まりを起こさせないよう特別に設計された製品です。
通常の不凍液や冷却水及び防錆剤に混合して使用することができ、冷却系統の金属部分やゴム部品を傷めずに安全に使用ができます。
冷却水の温度が低い状態を確認してラジエターキャップを開け、ラジエターとリザーブタンクをつなぐホースをクランプで止めます。
ラジエター内の冷却水を添加量分抜き、エンジンを始動させて冷却水の温度がある程度上がったところで、良く振ってからラジエター本体より規定量を注入します。
ラジエターキャップを閉め、15分以上アイドリングさせ液漏れが止まったことを確認後、クランプを元に戻してください。

仕様
【添加率】2%(冷却水25Lに対して1本)
危険物の類別
非危険物
注意
※ラジエター本体に加圧キャップが無い車両及びフィルター内蔵車には使用できません。
※リザーブタンクからは絶対に注入しないでください。
※開封後保管する場合、しっかりと蓋を閉め涼しく暗い場所に保管し、早めに使い切ってください。
※使用後は冷却水の点検を定期的に行ってください。
※クーラントの交換が必要な場合、錆や汚れがひどい場合は、バーダルRSFで洗浄してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-23
用途: 重機の液漏れに使用

リピート購入です!
今回は大型重機のラジエター液漏れに使用しました。
修理に多大な金額が掛かるので試しに使用しましたが、期待通り30分位のアイドリングで止まりました。
損傷具合、場所にも依ると思いますがお勧めの商品です!!

2024-10-25
用途: 重機のラヂエター漏れ修理

特殊な重機のラヂエターから漏れがあり修理に7万と言われ取敢えずと思い購入しましたが即効性があり直ぐに効果が現れて漏れが止まりました。
修理には本体を外す手間、時間とお金が掛かる事が解消出来てラッキーでした。
みなさんお勧めですよ!!

対象商品 : 70446688
2023-10-12
用途: サンバートラックに使用

サンバートラックで使用しました。
ラジエター液が減るようになりサブタンクに不凍液と半分々に割って入れました。
構造上ラジエターキャップからは直接入れられ無いので時間は掛かりましたが効き目は抜群でその後は減らなく成りました。みなさんお勧めですよ!!

対象商品 : 70446688
2023-08-04
用途: 除雪機のラジエター
天神荘 様

ジャンジャン漏れで これはラジエター修理かと覚悟をしていましたが このストップリークを入れたところ バッチリ止まりました 感謝感激です

対象商品 : 70446688
2023-05-05
用途: 旧車のラジエーター、水漏れ対策に!

RT50、コロナハードトップに使用します。さすがに、58年前のラジエーター水にじみ出ます。
これで、解消出来れはバンバンざいです。現在、水漏れ止まってます。
頑張れ!ラジエーター!

対象商品 : 45504123
2021-05-05
用途: ラジエター洩れの為、使用

現在使用中に付き漏れが止まればGOODです。
2日目大丈夫。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする