パーツトレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード70470674品番EA957AC-116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,838
販売価格(税別)
2,580

間口付近に中仕切の設置が可能。中仕切を設置することで間口の切り欠きによらず、より多くの部品を収納できます。

材質ポリプロピレン形状底面:外周リブ 底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。質量(g)445容量(L)8.2外寸(mm)515×135×153内寸(mm)499×130×148
注意
※中仕切は付属していません。積み重ね不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする