電源電圧(V)DC4.5V〜14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20〜100%
焦点可変範囲50mm〜平行光
光出力(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)-10〜45
レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm
ビーム径約6×3mm(平行光時)
ビーム角度(°)約0.3mrad以下
スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25〜60
波長(nm)785
光出力(mW)100
レーザー光色赤外
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合