電源電圧(V)DC4.5V〜14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20〜100%
焦点可変範囲10mm〜平行光
光出力(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)-10〜45
レンズカラーボールレンズ
ビーム径Φ1.2mm
ビーム角度(°)約2mrad以下
スポット径最小50×70μm以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25〜60
波長(nm)450
光出力(mW)80
レーザー光色青色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合