極小スポットレーザー MLXGシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 波長(nm)640 注文コード70475545 品番MLXG-D13-640-40
販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は波長・レーザー光色など42種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20〜100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能

使用温度(℃)-10〜45 レンズ(集光)ガラス組レンズ 電源電圧(V)DC4.5V〜14V 波長(nm)640 スポット径6μm×16μm(距離30mm) 光出力(射出)LD定格に対して約60% 駆動回路消費電力(mW)25〜60 光出力安定度0.1%/℃以下 光出力可変範囲20〜100% 最大負荷電流(mA)120以下 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)40 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする