電源電圧(V)DC4.5V〜14V
最大負荷電流(mA)120以下
光出力安定度0.1%/℃以下
光出力可変範囲20〜100%
焦点可変範囲50mm〜平行光
光出力(出射)LD定格に対して約50%
使用温度(℃)-10〜45
レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ
照射ライン距離100cm、ショートライン50cm(ライン幅約0.2mm)ロングライン160cm(ライン幅約0.5mm)
ライン幅(mm)0.020以下(距離50mm)
駆動回路消費電力(mW)25〜60
波長(nm)650
光出力(mW)5
レーザー光色赤色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合